2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35505276 品番 1P2052
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

適合ヘッド球(上下切替えのない車) クリア タイプシングル 定格電力(W)15 定格電圧(V)6 口金P15s25-1 ガラス球形式T19
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35505276
2022-04-13
用途:
オートバイメンテナンス

とりあえずストック品(商品は良さそうだが、配送業者がネックだぁ)

対象商品:
35505276
2018-02-01
用途:
バイクメンテナンス

6V用がなかなか探せず、モノタロウさんにたどり着きました。助かりました。

対象商品:
35505276
2015-04-20
用途:
6V モンキー

専門店で買うより確かに安い。また6V球は品切れが多いので助かります。

対象商品:
35505276
2014-11-26
用途:
モトコンポのバルブ
建設業・工事業

価格も安いので予備に購入しました。

対象商品:
35505276
2013-04-29
用途:
6Vゴリラヘッドライト

6Vのバルブはなかなか販売しているところが無く、また、あったとしてもからり割高ですが、この商品は価格も安くとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする