1P2014 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H 35505294

 

1P2014 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H 35505294
1P2014 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H 35505294
1P2014 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H 35505294

2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

(125件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
定格電力(W)25/25
内容量1個注文コード35505294品番1P2014
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

定格電力(W)25/25適合ヘッド球クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金P15d25-1ガラス球形式T19主な適合車種モレ 2005-2007年式:Hi/Lowに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:125
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: HONDA C90
OFFICE TEDサービス業

HONDAC90ヘッドライト用。問題なく明るく点灯。

2024-09-27
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

LEDのような明るさはないですが、オレンジ色のノスタルジックな雰囲気がとても良いです。

対象商品 : 35505303
2024-01-16
用途: 車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 35505303
2023-03-11
用途: スーパーカブのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパは良いです。明るさは普通、球切れも普通
バイク屋、ホームセンターは高いので常に予備を持っていると良いです。

対象商品 : 35505303
2022-09-11
用途: バイクの前照灯交換

とても、安くて明るいので良いと思います。まだ、寿命は分かりませんが、取付も簡単ですから、切れたら交換します。

対象商品 : 35505303
2022-07-17
用途: カブ50に取り付け
卸売・小売業

安く手に入るから
いつ切れても心配ないように
予備で購入して 保管している

対象商品 : 35505303
2022-01-28
用途: スパーカブのメンテナンス
サービス業

毎日100㎞以上乗っているスーパーカブC50のメンテに使用しています。2年はもちますので寿命は長いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35505303
2022-01-05
用途: ホンダ・トゥデイ

ヘッドライトのロービームが切れたので交換しました。
明るさも戻って走りやすくなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする