2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)18 口金P15s25-1 注文コード35505355 品番1P2063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は電力・定格電力・口金など8種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ガラス球形式T19 定格電圧(V)12 定格電力(W)18 クリア 適合ヘッド球(上下切替えのない車) タイプシングル 口金P15s25-1
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35505364
2024-03-06
用途:
除雪機のメンテナンス

ヤマハ除雪機リッキーのライトの球切れで困っていました。見つけた!!って感じです。

1人が参考にしています
2023-01-20
用途:
ヤナセ除雪機のライトバルブ交換
その他業種

昔から使っているヤナセ除雪機が球切れをしまして購入しました。ホームセンター、部品屋、農機工場など様々さがしましたが見つからずようやくここで見つかってよかったです。

対象商品:
35505364
2022-07-27
用途:
ヤナセ除雪機のライト

シングルの12ホルトがなかなか見つからずモノタロウではあるのがわかってました。

1人が参考にしています
対象商品:
35505364
2021-06-15
用途:
旧車に使用
金融・保険業

モンキー6Vを12V化するのに使用、W球しか知らずシン12V有り予備含め購入。非常に満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
35505355
2018-11-07
用途:
農機具ライト
農・林・水産業

運搬車のライトが切れ農機具店、整備工場等で買い求めましたが取扱がありませんでしたが、さすが取扱商品の多いモノタロウさんにありました。交換し明るい作業ができます。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
35505346
2019-08-08
用途:
メンテナンス
製造業

特に問題なく、使用できました。梱包状態も問題なし。

対象商品:
35505355
2018-01-19
用途:
ヤマハミントのヘッドライトに

ネットで一番安かったので予備としてリピート購入しました。特に問題なく普通に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35505355
2017-09-15
用途:
バイクメンテナンス

今や、なかなか売っていないものなので、助かりました。
モノタロウさんの品揃えに感謝です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする