2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35505382 品番 1P2311
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

適合ヘッド球(輸入車) クリア タイプダブル 定格電力(W)35/35 定格電圧(V)12 口金BA20d ガラス球形式B35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35505382
2022-04-14
用途:
ヘッドライトの交換

十分機能しています。
配送等も迅速で満足しています!

対象商品:
35505382
2018-01-23
用途:
1950年代のベンツボッシュ製ヘッドライトに使用
カーズプラネット 様

古い車の電球で、合うものがあって助かりました。

対象商品:
35505382
2015-10-13
用途:
KTMフリーライド用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正よりも安くて満足しています。
あとはどのくらいもつかですね。

対象商品:
35505382
2014-05-07
用途:
修理

二輪専門店でも、特殊商品のため見つけることができませんでしたが、モノタロウさんですぐ見つかりました、大変助かりました

対象商品:
35505382
2014-07-17
用途:
バイクのヘッドライト

いたって普通です。
もう少し価格が安いと助かるのですが、ここは仕方ないのかな。

でも、普通っていうのもモノづくりから考えれば凄いことですよね。

対象商品:
35505382
2013-10-05
用途:
台湾製4輪バギー(ADLY)に使用
ガレージオチアイ 様

近くの店舗には高額なものしかなく安いものを見つけられて満足です。

対象商品:
35505382
2011-11-21
用途:
バイクメンテ交換用

一流メーカー(H&Mマツシマ)製なので問題なしです。安く買えて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする