2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)

(31件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)17/5.3 注文コード35505425 品番1P3304
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は定格電力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 タイプダブル 定格電力(W)17/5.3 定格電圧(V)6 ガラス球形式S25 口金BAY15d クリア 主な適合車種KS-2 1987-1989年式:テールランプに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35505407
2025-12-02
用途:
旧車の交換球です
サービス業

問題も無くだも無く取り付け後の点灯も良かったです。

対象商品:
35505391
2023-10-06
用途:
ゴリラのブレーキランプ
製造業

旧車の6v電球の販売は、ホームセンターでも無くなって来てるので助かります 注文から到着も早くて安心

1人が参考にしています
対象商品:
35505391
2023-05-17
用途:
パセッタ レストア
その他業種

6v球はバイク用品店行かないと置いてなくて、何故かバイク用品店で売ってる電球って無茶苦茶高い笑っ

モノタロウさんでストック買いしました。

2人が参考にしています
対象商品:
35505407
2022-12-05
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

6Vの電球は近所のホームセンターにも無くて、今や手に入りずらいので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35505407
2022-11-09
用途:
愛車のメンテ
卸売・小売業

6Vカブに使用します。地元のホームセンターに以前はありましたが、今は置いていません。すぐ届いたので助かりました。

対象商品:
00266227
2022-10-10
用途:
バイク用
農・林・水産業

6V なかなか見つける事がないので満足しています。。

対象商品:
35505425
2022-09-10
用途:
バイクのメンテナンス
コロラド三ノ輪 様 (飲食業)

古いバイクのテール、ストップランプが切れて困っていたところ、ありました!助かります。

対象商品:
35505407
2022-06-29
用途:
6V仕様のモンキーのテールランプの電球交換

6V仕様の電球はなかなか手の入らないためモノタロウで購入出来るのは便利です。特にモンキーのテールランプのダブル球は見つけるが大変です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする