2輪車用口金球 S25 12V(シングル球)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35505461 品番 1P3103RE
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 定格電力(W)21 レッド 適合ウインカー球、ストップ球 口金BA15S タイプシングル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00265737
2023-01-31
用途:
大満足な一品
製造業

探していた180度ピンです。
150度ピンや左右上下段違いピンなどあるので間違えないように。

2人が参考にしています
対象商品:
00265737
2023-11-10
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

手ごろな価格ですし問題無く使えてます。お勧めです。

対象商品:
00265737
2022-10-13
用途:
スモークウインカーレンズ使用時
製造業

スモークウインカーレンズで使用してます。
ちゃんと明るくオレンジ色に光ってくれます。

対象商品:
00265746
2018-12-02
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

他のサイトより安価だった為購入、問題無く付きました。

対象商品:
00265782
2018-10-08
用途:
ウィンカーバルブ交換

やはりガラス自体に色が付いてると、発色が良く、塗ったバルブとは全く違う。

対象商品:
35505477
2011-11-21
用途:
バイクメンテ用

一流メーカー(H&Mマツシマ)製なので問題なしです。安く買えて助かっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする