2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)

(27件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)10/5 レッド 注文コード35505556 品番1P3402RE
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は定格電力・色・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合ストップ/テール球(ナンバー照明には対応しません)、ウインカー/ポジション球 タイプダブル 定格電力(W)10/5 定格電圧(V)12 ガラス球形式S25 口金BAY15d レッド
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35505635
2024-02-09
用途:
二輪のメンテナンス時
製造業

初期不良も無く使用できています。耐久性はこれからですが,振動の多いエンジンを積む車体だけに,「耐振」に期待を寄せています。また,すぐに届けて頂き助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00266044
2022-12-31
用途:
XR250(MD30)のテール・ストップランプに使用
金融・保険業

純正バルブと同等で明るさや耐震性は良いです。
M&Hのバルブは他の銘柄も購入していますが問題はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
35505565
2022-11-04
用途:
スクーターのメンテナンス
その他業種

スクーターのテールランプの球が切れたので交換用に購入しました。スクーターは球を交換するのに色々バラさなくてはならないのでかなり面倒でしたが、交換したらバッチリ直りました。

対象商品:
35505723
2022-11-08
用途:
予備としてストック
その他業種

スーパーカブを購入し、球切れ時に即対応するよう購入しました。

対象商品:
35505583
2021-11-23
用途:
スーパーカブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えています。
耐久性もありそうなので、これからも使っていきたいです

対象商品:
35505574
2021-03-02
用途:
原付バイクの電球交換

メーカー品と比べて、特に遜色は無いですし、何より安価なところが良いです。

対象商品:
35505574
2020-04-02
用途:
ジョグ SA36J 用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なくジョグSA36Jに適合します。コスパもいいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
00266044
2019-07-28
用途:
125ccバイクのストップライト交換
その他業種

バイクのストップライトの電球を、自分で交換しました。 交換した電球が、前の電球と同じ形状だったので、満足しています。 2個入りを安く購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする