2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)10/5 注文コード35506335 品番1P5402
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は定格電力・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 タイプダブル 定格電力(W)10/5 定格電圧(V)12 ガラス球形式G18 口金BAY15d クリア
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
原付バイクのストップランプの交換
その他業種

ジョグポシェ(SA08J)のストップランプの交換球として購入しました。
付いていたテール球は(なす球)と呼ばれるタイプではなくショートの球でした。レンズと球とのクリアランスの関係なのかもしれません。とにかく、在庫があって助かりました。メーター球も切れていたので同時注文でした。

2025-12-18
用途:
バイクのテールランプ
その他業種

バイク用のカスタムテールランプの電球が切れた為購入しました。車用よりひと回り小さく、ホームセンター等には置いてないサイズなので、すぐ購入できて助かりました。

対象商品:
35506326
2025-06-26
用途:
電球交換
サービス業

古いバイクの電球を探していたので良かった。また機会があったら是非購入してみたい

2025-02-03
用途:
スクーターのテールライト
自動車・二輪車・自転車関連業

原付2種のテールライト用に購入しました。
近くのホームセンターでは、このワット数のダブル球が置いてありませんでした。
M&Hのものが、この値段で買えて助かりました。
耐久性はこれからです。

2024-12-12
用途:
原付の小型テールに
木江船舶木材有限会社 様

ホムセンじゃ売ってないんですよねぇ〜
数年に1回くらいしか使わないんで助かります。

対象商品:
35506344
2024-03-26
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

片方がきれてしまったので、もう片方も寿命が来るだろうと。 意外と手に入り難いダブル球なので有り難いです。

対象商品:
35506335
2023-08-31
用途:
補修部品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプのものは、バイク専門店に行かないと手に入りにくいので、スペアとして買いました。
物は間違い無いものと思います。

対象商品:
35506414
2023-10-20
用途:
バイクの maintenance 使用

ルーカス製テールランプの電球交換として使っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする