曜日別特売
1P7101 2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&H 35506624

2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
定格電力(W)1.7
クリア
内容量1個注文コード35506624品番1P7101
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)1.7定格電圧(V)6ガラス球形式G10口金BA9sクリア
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35506642
2023-09-24
用途: 旧車バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

6Vバルブ地元ショップに探し無く、大変り助かりました。

対象商品 : 35506633
2022-12-07
用途: 予備部品として
製造業

ホンダカブC100用、ニュウトラル球の予備部品として購入。

対象商品 : 35506633
2021-05-16
用途: 愛車のメンテ
卸売・小売業

6Vカブのメーターライトが切れてしまいました。ホームセンターにも、地元のバイク屋にもありません。
商品の到着も早く助かりました。

対象商品 : 00264678
2020-08-08
用途: バイクのレストア
わかばオート自動車・二輪車・自転車関連業

地元のバイクショップで探しても無かったのでまとめて購入しました。つけたばかりですが、品質も悪く無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00264687
2019-10-11
用途: バイクのメンテ
運輸・通信業

6v このサイズの球がなかったで助かります。近所のホムセンには、なかったみたい。

対象商品 : 00264687
2019-09-28
用途: ヘッドライトのポジションランプ用
運輸・通信業

今回、黄色の電球を装着しました。装着時ギリ電球の頭がライトの穴に入りました。少しおおきいかな?

対象商品 : 35506624
2019-07-14
用途: 旧車バイクのレストア作業
農・林・水産業

1975年製のホンダCB90のポジションバルブに使用。装着、使用に全く問題なし

対象商品 : 00264678
2018-12-13
用途: 電球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

かもめカブのポジション球交換に使用しました。
純正の電球サイズはもう廃盤のようなので口金がこちらを選択。
ポジション時は黄色いヘッドライトでアピールできて満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする