2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)

(18件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)3.4 注文コード35506676 品番1P7113BL
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は定格電力・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合メーター球、ポジション球 定格電力(W)3.4 定格電圧(V)12 ガラス球形式G10 タイプシングル ブルー 口金BA9s
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
モンキーZ50Jのニュートラルランプ

6V最終型モンキーの12V化に伴い購入しました。
目論み通りちゃんと使えてます

対象商品:
35506667
2022-11-08
用途:
バルブ交換
その他業種

SR400用として購入。球切れ時の即対応用として購入しました。

対象商品:
35506667
2021-08-17
用途:
ヤマハ AX125のレストア
製造業

ヤマハ AX125のメーター球は、仕様が現行球と違うので探すのに苦労しますが、モノタロウで扱いがあり探す手間が省けて助かりました。一般のホームセンターない品ぞろえが魅力ですね。

対象商品:
00264626
2021-01-15
用途:
劣化したパーツのリフレッシュとして
その他業種

2輪用とありますが同じ12V車用として使用。
何ら問題なく使用できます。
LEDではなくフィラメントの柔らかな発光が好みなので満足です。

対象商品:
35506667
2020-08-18
用途:
バイクのポジションランプ
サービス業

中々古いパーツらしくバイク屋さんに無くこちらで購入しましたが、問題なく交換出来品質も良好でした。

対象商品:
35506651
2020-07-18
用途:
中華モンキーニュートラルランプ
その他業種

田中商会製キットバイクのニュートラルランプに使用しました!
取り付け、発光問題なしです!

対象商品:
00264583
2020-10-10
用途:
オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

対象商品:
00264626
2018-01-21
用途:
消耗部品の交換時

旧車のポジション球に使用しました。ホームセンターではほとんど扱っていないサイズだと思います。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする