2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 35506737 品番 A7313
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合メーター球、ポジション球 タイプシングル 定格電力(W)3.4 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10 口金BA9s クリア
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00266315
2022-01-16
用途:
部品供給で

此のサイズが頻繁に出る訳でも無く、ケース買いしたら部品劣化するので2個セットとかがとても良いです。

対象商品:
35506737
2021-02-03
用途:
四輪のナンバー灯に使用

自動車のナンバー灯用として購入しました。
量販店、ホームセンターで売っているものと遜色なく、問題なく使えています。
次回も、購入したいと思います。

対象商品:
00266315
2021-03-06
用途:
電球交換
アイ・シー・エス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか売ってない、ワゴンR C2のバルブ
ありがたいですね。

対象商品:
00266315
2019-03-20
用途:
バイクの整備

この規格(ガラス形状)の物はホームセンターなどでは入手が難しいので助かりました、もちろん機能も問題ナシです。

対象商品:
00266297
2018-07-28
用途:
経年劣化した部品の補修

メーター内の電球に、カラーキャップの使用を検討されている方は5Wの以下の電球をということで、サイズがあえば、こちらの電球をおすすめします。二輪用ということで、振動により強くあるのでは、いう商品に対する私の期待もあり、こちらを選んでいます。

対象商品:
00266297
2018-03-30
用途:
古いオートバイのウインカー球に
運輸・通信業

問題なく取り付けが出来ました。
このタイプの電球は、オートバイ用品店でもなかなか売っていないので大変助かりました。

対象商品:
00266306
2018-01-27
用途:
車両の整備時

なかなか探しのに難しい品だったんで助かりました もう少しサイト内での品物の検索がしやすいと良いんですが!。

対象商品:
35506737
2017-03-01
用途:
二輪のポジションバルブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できました。年式の古い車両の維持にも非常に役立ち助かりました。
実店舗(二輪用品店等)での取扱在庫が無く。ネット通販が助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする