M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
ナンバー灯に使用しましたが、安価で今後も購入したいと思います。
ウィンカーの電球として購入しました。特に問題無く使用出来ます。
車のスモールランプの交換、特に問題もなく使用しています。
ごくごく普通のT10バルブです。全くもって問題なし。
ホームセンターでは消費電力の規格が合うものがなくここで購入でしました。
明るくなりましたね、切れる前に交換しておくと安心ですね。
電球そのものには満足しており、問題なく使っています。問題はむしろ交換の手間が大変ということで、まるでバイクのメーター照明ランプは絶対に断線しないとの考えでバイクを作ったんじゃないかと疑いたくなる。
バイクのメーター球として使用しました。特に問題なしです。近くの量販店などにはないのでとても助かりました。