2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球)

(23件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード35506922 品番AWB12BL
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は電力・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T10 定格電圧(V)12 定格電力(W)3.4 ブルー 適合メーター球、ポジション球 タイプシングル 口金W2.1×9.5d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35507132
2025-04-17
用途:
原付き整備
cozycycle 様

ウィンカーの電球として購入しました。
特に問題無く使用出来ます。

対象商品:
00263034
2022-09-06
用途:
車両整備
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のスモールランプの交換、特に問題もなく使用しています。

対象商品:
35506956
2022-05-08
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

ごくごく普通のT10バルブです。全くもって問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35506886
2021-12-12
用途:
スーパーカブ110(JA10)のメーター内電球の交換作業
高橋工業 様 (建設業・工事業)

ホームセンターでは消費電力の規格が合うものがなくここで購入でしました。

対象商品:
35506886
2021-12-11
用途:
メーターパネルの球
成康 様 (運輸・通信業)

明るくなりましたね、切れる前に交換しておくと安心ですね。

対象商品:
35506886
2021-08-01
用途:
バイクのメーター照明ランプが断線したため交換用に
その他業種

電球そのものには満足しており、問題なく使っています。問題はむしろ交換の手間が大変ということで、まるでバイクのメーター照明ランプは絶対に断線しないとの考えでバイクを作ったんじゃないかと疑いたくなる。

対象商品:
35506877
2021-07-16
用途:
バイクのメーター球として使用
製造業

バイクのメーター球として使用しました。特に問題なしです。近くの量販店などにはないのでとても助かりました。

対象商品:
35507035
2021-02-14
用途:
自動車メーター照明用、交換作業に使用した
電気・ガス・熱供給・水道業

安価だが交換作業で質感の高さを感じることができた。耐久性がやや心配。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする