2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 定格電力(W)10 クリア 注文コード35507184 品番AWB18A
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は定格電力・色・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

タイプシングル 定格電力(W)10 定格電圧(V)12 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T13 適合ウインカー球 クリア 主な適合車種トリシティ125 2015-2017年式:F/Rウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35507297
2023-04-02
用途:
オートバイのウインカーランプの交換作業

特に問題無く取付ける事が出来ました。耐久性は今後確認して行きます。

対象商品:
35507175
2023-02-25
用途:
自家用原付きのウインカー球切れ修理に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どんなものでも安価に揃うのがモノタロウ、助かります。純正でなくて良いものは、買い出しに行かなくても揃うのがとてもありがたいです。

対象商品:
35507184
2021-04-30
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。とのことなので、そこに期待しています。

対象商品:
35507297
2021-04-06
用途:
VTRのリアウインカー

VTRのリアウインカー球が切れました。交換用に安くよいですね。

対象商品:
35507184
2021-03-02
用途:
原付バイクの電球交換

メーカー品と比べて、特に遜色は無いですし、何より安価なところが良いです。

対象商品:
35507175
2019-12-07
用途:
スズキカプチーノのナンバー表示灯交換

このサイズがなかなか売っていないので、手軽に手に入るモノタロウにはとても感謝しています。お陰様でナンバー表示灯が元通りの明るさになりました。ありがとうございました。

対象商品:
35507175
2020-07-07
用途:
原付きバイクの方向指示機用
製造業

取り付けも簡単で問題なく、使用出来ています。
納期の早くて満足しています。

対象商品:
35507297
2020-03-03
用途:
バイクの補修
兵庫鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

このサイズはあまり売ってないのですごくたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする