2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 定格電力(W)23/8 注文コード35507525 品番1PWB80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は色・定格電力・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T20 定格電圧(V)12 定格電力(W)23/8 クリア 適合ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 タイプダブル(耐振) 口金W3×16q 主な適合車種ゼルビス 1991-1997年式:Fウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35507403
2025-12-06
用途:
C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

テールランプの常時点灯ライトがしていなかったため、交換に使用しました。
同じ球なので交換後は何も問題なく常時点灯、ブレーキ作動時の点灯が出来ました。
この価格なら予備で1つ持っていても良いと思います。

2026-02-08
用途:
AF24ジョルノに使用
春田商会 様 (その他業種)

テールランプ交換に使用しました。有名メーカーなので安心して使用できます。作動も良好でした。

2025-10-12
用途:
スーパーカブ
令和電気株式会社 様 (卸売・小売業)

50CCスーパーカブのストップ/テールライトを購入しました。問題なく、普通に使いました。また購入したいです。

対象商品:
35507446
2023-01-15
用途:
VTR250のウェッジ球交換
医療・福祉・介護関連業

VTR250のフロントウインカーカバーをクリアに変えたので、このオレンジウェッジ球交換にしました。純正球に比べ明るくなった感じします。

対象商品:
35507412
2022-04-01
用途:
愛車のバイクのテールランプに使用
製造業

バイクのテールランプが切れたので交換しました。
問題なく取り付けでき、問題ない照度でした。

対象商品:
35507412
2017-11-04
用途:
スーパーカブの尾灯用
製造業

スーパーカブの尾灯用に購入しました。頻繁に切れるので確認が欠かせません。整備不良で減点は馬鹿らしいので常にバイクの荷物ボックスに常備しています。出先で交換できるように車載工具の確認はしておいたほうが良いです。いつの間にか盗まれて無かったということが有ります。

対象商品:
35507516
2016-04-13
用途:
バイク部品の取替え
合資会社 市野晒工場 様

赤色ランプはなかなか無くて探していたら有りましたので注文しました。

対象商品:
35507403
2014-09-10
用途:
自分のバイク用

3,000円以上だと送料が無料なので、他のお店で買うのと変わりなく、買いに行く手間がかからないので良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする