2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)

(36件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35507753 品番 1PWB124BL
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合メーター球(ヤマハ車など) タイプシングル 定格電力(W)3 定格電圧(V)12 口金W2.2×5.2d ガラス球形式T6.5 ブルー
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35507726
2025-10-31
用途:
バイクのメーターランプ
その他業種

バイクのメーター内のウインカーランプが切れたから購入しました。全く純正と変わらず、問題ない。滅多に切れないけど安いし満足。

対象商品:
35507744
2025-09-08
用途:
自動車メーター点灯用
サービス業

メーター点灯用のLEDがそこそこの時間で切れる為、純正品相当で購入した。元がバルブで照度や色むらを考慮していて、見栄えも良く満足度が高い。また組み付け時もLEDの極性配慮が不要となりより早い装着が可能でベスト

対象商品:
35507735
2024-08-18
用途:
電球切れ修理
サービス業

リトルカブ(AA01)のメーター照明の電球切れ修理に使用した。純正品番で検索したが見つからず実寸法よりこの商品にたどり着いた。問題なく使用できている。

対象商品:
35507726
2024-08-09
用途:
バイクのメーターパネル照明
農・林・水産業

ヤマハ、ビーノのメーターパネルの燃料ゲージの照明球が切れたため交換しました。
昼間の走行がほとんどで、トンネル内で気付きましたが、交換してメーター全体が明るくなり、夜も安心して走れます。

対象商品:
00263682
2021-08-12
用途:
車のメーター照明
その他業種

問題なく普通に使用可能。安価に入手でき良いと思う。

対象商品:
00263698
2020-05-11
用途:
バイクのメータ照明電球交換

近くのホームセンター等でなかなか見当たらない部品が購入できました。
交換/点灯確認も全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
00263698
2020-08-04
用途:
メーター球交換

純正品と同じ規格なので、問題なくつかえました。T6.5という規格はホームセンターでは売っていません。助かります。

対象商品:
00263698
2020-08-03
用途:
部品交換
製造業

T6.5はバイク用品店でも置いてないところがあるので通販は便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする