GGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球)

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35507762 品番GG2015
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

レンズ効果で被視認性アップ!
電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ガラス球形式T19 定格電圧(V)12 定格電力(W)30/30 クリア 適合ヘッド球 タイプダブル球 口金P15d25-1 主な適合車種コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ランプ形状、レンズカットによって集光効果に差があります。明るさは通常の電球と同じです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35507762
2021-08-14
用途:
バイクのヘッドライト交換
教育・研究機関

レンズ効果があり、思ったよりも明るい感じがしました。

対象商品:
35507762
2020-11-26
用途:
スーパーカブ90交換球
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブカスタムのヘッドライト球が切れたので交換しました。
あまり期待していませんでしたが、ガラス面のレンズ効果で路面をはっきりと照らしてくれます。
ハロゲン球に匹敵する明るさでコスパは高いです。
次回の交換もリピートします。耐久年数は分かりません。

対象商品:
35507762
2019-11-07
用途:
AF61テールブレーキランプとして使用
サービス業

純正と何ら変わりありません。ありがとうございました。

対象商品:
35507762
2017-02-02
用途:
90ccカブで使用します。

カブ用ハロゲンバルブの交換です。ハロゲンバルブのガラス面黒くなり、照度がさがったので交換しました。自動車のハロゲンはガラス面は黒くならないのですが。明るさはノーマル

1人が参考にしています
対象商品:
35507762
2017-04-13
用途:
新聞配達のプレスカブヘッドランプとして使用
世界日報 杉並販売店 様

あまりにも寿命が短い。装着した時は、異様に明るいが日がたつにつれ、だんだん輝度が下がり、今回も2月中旬に付けたが、今朝、完全に切れてしまった。わずか、2ヶ月しか持たなかった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
35507762
2015-08-28
用途:
球切れの交換用

すぐに届いたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする