GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35507787 品番 GG5109
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

レンズ効果で被視認性アップ!
電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)15 クリア 適合ウインカー タイプシングル 口金BA15s 主な適合車種2サイクルバーディー 1995-2003年式:F/Rウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ランプ形状、レンズカットによって集光効果に差があります。明るさは通常の電球と同じです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35507805
2017-04-04
用途:
オートバイのウインカー

消費電力が同じであるのに、かなり視認性が向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする