ガラス管ヒューズ 25mm

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 電流(A)25 注文コード35508024 品番GFS25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は電流・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。

電流(A)25 全長(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
バイクのヒューズ切れ交換
錺工房 様

交換用とストック分として購入しました。安くて大変重宝します。

対象商品:
35507981
2023-02-28
用途:
スーパーカブC50のメンテナンス
教育・研究機関

7Aの管ヒューズは、なかなかネット通販で見つからなかったので、取り扱いがあるのはありがたい。

対象商品:
35507981
2023-06-10
用途:
カブのメンテナンス
サービス業

このサイズのヒューズはホームセンターには売っておらず、リピート買いです。

対象商品:
35507997
2022-07-29
用途:
バイクの予備ヒューズ
池側組 様 (建設業・工事業)

このヒューズは、どこにでも売っているわけではありません!流石モノタロウさん!

1人が参考にしています
2022-01-15
用途:
リトルカブの予備
その他業種

ホームセンター バイク用品店 カー用品店でも

在庫ナシ

助かりました〜!

対象商品:
35507981
2022-02-16
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

7アンペアのものはあまり売ってないが、スーパーカブ系では頻繁に使う容量なので助かります。

対象商品:
35507981
2020-02-16
用途:
バイクのヒューズ交換
運輸・通信業

店頭では売っておらず、こちらで見つけて即購入致しました。
とても有り難いです。

対象商品:
35507981
2019-11-26
用途:
バンクのバッテリーヒューズに

バンクのバッテリーヒューズに最適です、、、、、、、、、、、、、、、良いですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする