Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35508724 品番 AR9B291
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様b接点 適合本体AR22、AM22、AR30、AG28 寸法(mm)19.3×29×27 タイプ標準タイプ 色(本体)
注意
※充電部保護カバーは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35508724
2025-03-15
用途:
機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用する事が出来ました。
ありがとうございました。

対象商品:
35508681
2024-03-31
用途:
サンプルとして
サービス業

追加で取り付けれるかどうか確認の為に注文しました。
1個単位で発注できるので非常にたすかりました。

対象商品:
35508681
2023-11-13
用途:
改造
合同会社シナプスエンジニアリング 様 (製造業)

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

対象商品:
35508681
2022-08-02
用途:
機械のメンテナンス時
なにわエレベーター 様 (建設業・工事業)

特にありませんが、種類等豊富に有ればうれしいです。

対象商品:
35508681
2018-05-21
用途:
設備ボタン交換用
株式会社中島製作所 様

設備操作ボックスのスイッチ接点が動作不良となり購入。接点単品でも購入できるので便利です。

対象商品:
35508681
2016-02-07
用途:
制御盤改造
建設業・工事業

納期が早く、工期に間に合いました。

対象商品:
35508681
2014-06-30
用途:
自社仕様機器の制御盤に使用

製品としてはまったく問題なく 使用勝手もいいかと思い増す

このあたりの機器としてはメーカー指定が多いため、使う機会が限られるのが残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする