曜日別特売
KQG2L16-G04-F SUS316ワンタッチ管継手 SMC 35508894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316ワンタッチ管継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズG1/2ねじの種類G注文コード35508894品番KQG2L16-G04-F
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

FDA適合した材質を使用

仕様使用油脂類:NSF H1グリース材質(シール)ねじ部:Oリングシールねじの種類G使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpaチューブ径(Φmm)16ねじサイズG1/2形状(ボディ)エルボユニオン
関連資料:カタログ(28.11MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする