SAF-2515 ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気) 35509013

 

SAF-2515 ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気) 35509013
SAF-2515 ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気) 35509013
SAF-2515 ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気) 35509013
SAF-2515 ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気) 35509013

ガラス管ヒューズ 25mm

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)15
内容量1パック(10個)注文コード35509013品番SAF-2515
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。

電流(A)15全長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 古いバイクの修理

最近あまり見ない商品を探すことができて入手できたので助かりました。

対象商品 : 35509022
2023-09-29
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズはホームセンターでは扱いもなくなかなか手に入れにくいので助かります。

対象商品 : 35509004
2021-06-16
用途: バイクの旧車用ヒューズに使用
Jデザイン建設業・工事業

バイクの旧車用ヒューズが25mmの長さなのであまり売っていることが無くて大変助かります,長く販売を続けてくださいお願いします。品質も中々良い物でした。

対象商品 : 35509004
2020-07-14
用途: RZ50(5R2)の予備品として購入
製造業

予備のヒューズをホームセンターで探したが、25㎜サイズが見つからず困っていたところ、モノタロウで購入する事が出来、助かりました。25㎜サイズは、見つけるのは難しいですね。

対象商品 : 35508995
2020-09-12
用途: バイクのヒューズ交換

ガラス管ヒューズ 30mmが多い中 25mmが探していたサイズでした。

対象商品 : 35509004
2020-04-22
用途: 古いバイクの修理
農・林・水産業

ホームセンター等ではなかなか見つかりませんでしたが、ネットモノタロウさんはすごいですね。いろいろレアなものが見つかって助かります。

対象商品 : 35509022
2020-10-10
用途: オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

対象商品 : 35509013
2018-05-14
用途: バイクのヒューズ交換
運輸・通信業

近所のホームセンターには置いてないサイズなので有難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする