曜日別特売
HJ-34A19R HJシリーズ バッテリー GSユアサ 35509135

HJ-34A19R HJシリーズ バッテリー GSユアサ 35509135
HJ-34A19R HJシリーズ バッテリー GSユアサ 35509135

HJシリーズ バッテリー

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個性能ランク34端子位置R長側面長さ(cm)19注文コード35509135品番HJ-34A19R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー

形状(上部)突出適合車種その他一般車両用タイプオープンベント仕様ボルトナット同梱長さ(mm)187幅(mm)127定格電圧(V)12(液入充電済み)本体質量(kg)(液入り)約8総高さ(mm)182バッテリー容量(Ah)24(5時間率)保証期間36ヶ月または6万km充電電流(A)2.4箱高(mm)162性能ランク34短側面サイズA長側面長さ(cm)19端子位置R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※規格が同じでもミニカーへの搭載は適合確認が取れておりません。
※アイドリングストップ車及び充電制御には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35509144
2026-01-13
用途: ロータリー除雪機に
建設業・工事業

突如、除雪機のバッテリーがお亡くなり急遽購入したいが
年始で店頭休みの為モロタローさんに発注。
24時間経たずに到着。
1発始動で作業も間に合いました。
バッテリーはユアサのバッテリーなのて信用できると思います。

2026-01-16
用途: 旧車のバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

使用はじめが-5度の寒い日でしたが、快調に動いています。

対象商品 : 35509092
2024-12-26
用途: 農業機械(田植機)
農・林・水産業

使用頻度は田植期のみでが充電管理をすれば長く使えそう。

対象商品 : 35509117
2024-04-29
用途: NAロードスター用
製造業

車検切れのロードスター用に購入。容量はメーカーしてのものより小さいですが問題なく始動できました。幅は純正より小さいですが高さは同じです。端子アダプタをつけるだけで無加工で付きます。

対象商品 : 35509153
2023-08-07
用途: 自家用車のバッテリー交換

安いモノもありますが、ユアサへの信頼で選びました。交換した古いバッテリーは車検時に業者の人が回収してくれたので問題ナシ。

1が参考にしています
対象商品 : 35509092
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 35509162
2023-02-10
用途: 機械メンテナンス

充電済みですぐに使用でき大変良い商品でした。
この次もリピートしたいと思います。

対象商品 : 35509153
2021-04-24
用途: あがったバッテリー交換用
製造業

CWプレマシーのサブバッテリーがあがったので交換用に買いましたが、やや特殊サイズで割高感があります。
バッテリー性能は問題ないのでしょうが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする