タイプ1 塗料カートリッジ モノタロウ 35509284

 

タイプ1 塗料カートリッジ モノタロウ 35509284
タイプ1 塗料カートリッジ モノタロウ 35509284
タイプ1 塗料カートリッジ モノタロウ 35509284
タイプ1 塗料カートリッジ モノタロウ 35509284
タイプ1 塗料カートリッジ モノタロウ 35509284
モノタロウ

塗料カートリッジ

(60件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード35509284品番タイプ1
販売価格(税込)¥3,078定期注文特価(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
2,398(税別)

下げ缶用の取替え内容器です。

容量(L)2.5材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×140
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

下げ間に差し込むだけ! 缶が汚れず洗う手間が省けます。
缶に差し込む目盛り付き

別売の2.5Lの塗装用下げ缶に差し込むだけで、缶を汚すことなく塗料を入れられます。1つの下げ缶で複数色の塗料が使えて便利です。
側面には「500・1000・1500・2000」の数字と目盛りがあり、一目で塗料がどれだけ入っているか分かります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 外壁塗装時

無くなると買わせていただいております、
特に問題はありません
また使用させていただきます。

対象商品 : 35509293
2025-06-17
用途: 塗装
建設業・工事業

早く届き使い勝手も普段使ってた物と変わらずとてもよかったです、また次回もこちらの商品を購入したいと思ってます。

対象商品 : 35509293
2024-05-25
用途: 塗装作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業に使用しました。色の交換などが早くできて便利。

対象商品 : 35509284
2024-02-21
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

安価で使いやすい。少なくなるとリピ買いしています。

対象商品 : 35509293
2024-05-08
用途: 塗装作業時

ペンキ入れに使用
安くてよかったですがもう少し少量のものもあればいいかもと思いました。

対象商品 : 35509284
2024-02-11
用途: 塗装作業時に使用
建設業・工事業

使い捨てにとても便利ですが、ちょっと薄過ぎるかな?

対象商品 : 35509284
2023-09-18
用途: 塗装作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、経済的でしたので、消耗品費がたすかりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35509293
2023-11-02
用途: 塗装等の作業にて
綺麗堂

とても重宝しています。塗料だけではなく、簡単に使える容器として、頻繁に購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする