パール金属
マイチョイス ステンレス製イチゴスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
35509707
品番
B-5712
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
皿部はイチゴをつぶしやすい平ら形状。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
28
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
21
食器の種類
洋食器