ドライメットLF ワッシャー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35513012 品番 LFW-1215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)24 厚さT(mm)1.5 トラスコ品番220-3499 使用温度範囲(℃)-200〜+280 潤滑方式無潤滑 外径公差(mm)0〜-0.25 厚さ公差(mm)-0.03〜-0.08 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39] 内径公差0〜+0.25 ノックピン穴H(mm)1.5(+0.125〜+0.375) ノックピン位置(P.C.D)(mm)18(±0.12)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35513116
2022-04-26
用途:
バイク整備
cozycycle 様

アチコチのフリクション低減に使っています。
MonotaROさんで安く買えるので助かります。

対象商品:
35513107
2021-02-25
用途:
タイロッドエンドブーツ圧入

塩ビ管キャップの内径はφ38、サイズ合わせの当て板として使用

対象商品:
35512994
2020-08-03
用途:
自作アルミスライダー
その他業種

アルミフレームこれをに接着して、摺動部を作りました。ガタつきゼロで滑らかに動きます。

対象商品:
35513012
2016-12-20
用途:
カーメンテナンス

いつも利用させて頂いてますが、市販では入手できないものを安価で早くてとても助かります。リニアパイプも寸法が指定できると助かりますが残念な事にちょうどのサイズが無くあきらめてます。

対象商品:
35513003
2013-03-01
用途:
玄関ドアー丁番調整

丁番には、内径、外形とも理想サイズです。厚みサイズ3ミリ、各サイズ10枚入りなど希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする