会社の車(ミニキャブ最後期型)のヘッドライト形状との相性が悪く、光が飛び散るのと、ロービーム状態でハイビーム側に光が漏れています。
光軸ダイヤル一番下でも対向車にパッシングされた事、数知れず。
信号待ちでは即座に消灯していました。
仕方なく、遮光カバーにアルミ板で自作したカバーを取付していました。
配線はバッテリ+から主回路を引いてリレーで制御する方式です。
会社の車は荷台にバッテリが収納されており、距離もあるので5.5sqで配線しました。
リレー制御なので、スイッチOFFして0.5秒くらい遅れて消灯します。
2年程度で壊れましたので、モノタロウさんでHIDコンバージョンキット 12Vを購入しました。
これは光も漏れず、H4ハロゲンに近い光軸だと思いますが、残念な事に販売中止です。。。
他の安価なHIDキットと比べると、明るさ、耐久性ともに良いと思います。実際、他社の8000円くらいのキットは、一か月もしないうちに、ハロゲンバルブよりも暗くなってしまいました。色が白いだけのHIDは要りません。この商品は、これからもお客様にすすめていきたいと思います。
ランプがつかない
マジでつかない
検電器で確認していくとリレーからの電気が来ていない。
新品で取付作業したのにありえん。
もう2個まとめ買いしたから、新品をもう1個空けて取り付け
やっぱりつかない。
何ですか?
ありえんでしょ。
急ぎの作業で取付してるのに。。。。。
がっかりです。
取り付けのお車のタイプ(H4)は合っておりますでしょうか。また、初期不良ということでしたら、返品・交換対応させていただきます。確認させていただきますので、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
方側が点灯せず、バラストとバ−ナ−を点検してもらったが異常無しで、返送されてきた。コントロ−ラ−は異常無し。
原因追究が面倒なので、1灯だけでバイクに取り付けている。釈然としないが諦めた。
良い点
コントローラー、バラスト等が小型で取り付け場所の自由度が高い、
ハーネスが組み付け済なので配線がわかりやすい、箱が豪華など。
悪い点
テストしたら片側が不灯で、接続箇所の点検、バラストの左右入れ替え、バーナーの左右入れ替えを
行なっても点灯せず、テスターでハーネス部分のリードを1本づつチェックしたら、バッテリー側の
アース用丸端子のカシメ部分で断線していました。
総合評価
初期不良もありましたが、1時間ほどナゾ解きで楽しめましたので(普通)の評価とします。
価格は余分な付属品、豪華そうな箱を省けばもう少し安くできるのでは。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。