コレット

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 35513764 品番 TIG-2.4
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。

寸法(Φmm)2.4 全長(mm)50 用途TIG溶接トーチ交換部品
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-24
用途:
SUSの製缶品溶接
村上工業有限会社 様

短時間使っている分には問題は無いのですが、一日溶接をしたりなど長時間溶接をしていると捻れてきます。捻れてしまうと棒の把握が出来ないので、棒がスルスルと落ちてきます。最初は現象の原因もなにも判らないので、個体の問題かと思ったのですが、何度か代えても同じで、一度パナ製に戻してみたところ、現象がピタリと止まりました。
おそらく加工の精度か加工方法の問題で、長時間高温に晒されると、一定方向に歪むのでは無いかと推測します。
価格は魅力的なので、問題の起こらない方はそのままご使用なされば良いと思いますが、高温になるような電流値で長時間使う方にこの情報が参考になればと思います。

9人が参考にしています
対象商品:
35513764
2021-12-03
用途:
板金溶接
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して作業ができます。

対象商品:
35513764
2019-12-18
用途:
溶接作業

2.4mmの電極棒購入と同時に購入しました。普通に使えます。

対象商品:
35513764
2022-08-08
用途:
ステンレス鋼材のTIG溶接時に
有限会社石川工作所 様

このての商品は メーカー品もモノタロウも 同じだろうと使ってます。 統計を取ったわけでも無いので断言は出来かねますが。メーカー品の方が長持するように感じます。
但し、 値段を加味すると 単価が5倍以上するメーカー品の方が 5倍長持する感じるかと言われると  そんなことは無く モノタロウのコレットの方が コスパは良く十分おすすめ出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
35513764
2020-05-19
用途:
主に配管用TIG溶接
建設業・工事業

メーカー品と特に変わらず使えています。持ちがどうかはこれからですね。

対象商品:
35513764
2019-07-01
用途:
溶接
製造業

銅製は変形(捻じれ)が出てしまいます、無理せず適時取り替えに最適でした。

対象商品:
35513755
2019-02-21
用途:
鉄/ステンレスの溶接
製造業

パナソニックのTIGトーチYT-20TSに、1.6oのタングステン取付用に購入しました。何の問題もなくしっかり保持できます。

対象商品:
35513764
2019-04-02
用途:
TIG溶接時

先割れの部分の肉厚が薄くて変形します。価格面では、溶接機メーカーの1本より安い価格で5本購入できます。耐久性は5本使うとメーカーの1本より数倍長く使用できます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
2商品それぞれどの品番に適合するでしょうか。
回答:
こちらの商品は、パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
汎用品の為、特定の品番に対して詳細な適合データはございません。
2023-06-14
質問:
全長、頭の直径、胴の直径の品番を教えて下さい。
回答:
2商品共に下記の通りとなります。

全長:50mm
頭の直径:6.35mm
胴の直径:5.3mm
2023-06-14

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする