JM145PB00 Pブレーキワイヤー ALCANhands 35513913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pブレーキワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本メーカーホンダ主な適合車種FORZA X/04Y-07Y/MF08種類メッシュアウター注文コード35513913品番JM145PB00
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。
タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。
ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。
純国産
仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

メーカーホンダ種類メッシュアウター主な適合車種FORZA X/04Y-07Y/MF08ノーマルアウター長(mm)1840ロング数ノーマル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする