曜日別特売
JM003A00 スロットルワイヤー ALCANhands 35515602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットルワイヤー

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本メーカーカワサキ注文コード35515602品番JM003A00
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、
オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。
豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

メーカーカワサキ種類メッシュアウター主な適合車種ゼファー1100/RSノーマルアウター長(mm)A905/B840ロング数ノーマル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35515076
2021-04-20
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

お値打ちでクオリティも問題ありませんが、やはり純正と比較すると若干の取り付け部のゆるさなどが有りました。

対象商品 : 35514351
2017-11-11
用途: オートバイの走行に使用

知人の依頼で購入したので詳しくはわかりませんが。ハンドル手元のガイドパイプが少し曲りが少ないようだけど、支障なく使えておりますとの事。

対象商品 : 35514236
2017-07-10
用途: バイクメンテナンス

KAWSAKI Z1000MK2で使用 ネットで探した中で一番安価でしたので大変助かってます 付けてから2年位経ちますが問題ないです

対象商品 : 35515146
2015-09-07
用途: 純正品からの交換
mオート自動車・二輪車・自転車関連業

スロットルホルダー側のタイコ部分の大きさが純正品に比べ、約2倍近く大きい為、グラインダーと、ヤスリで修正が必要でした。
また、スロットルホルダー側のアジャスターの造りがプラスチック製で値段の割にはチ-プで残念でした

対象商品 : 35514805
2012-10-15
用途: バイク整備

長い。どう調整代をとっても10~15ミリながい。3万キロ未交換の純正品に戻しました、フュージョンのスロットルワイヤー交換はカウルなどで手間がかかり、かかった時間とパーツ代返してもらいたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする