01-16-0051 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 35518192

01-16-0051 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 35518192
01-16-0051 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 35518192
01-16-0051 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 35518192
01-16-0051 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 35518192

スーパーオイルポンプキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット適合車種12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応モンキーBAJA/R/RT注文コード35518192品番01-16-0051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

フレーム
(12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応)Z50J-2000001~、AB27-1000001~
(モンキーBAJA/R/RT)全車種
適合車種
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応
モンキーBAJA/R/RT
付属品クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※Z50J-1000001~1195595までの車両につきましては遠心クラッチのアウター部にオイルポンプが接触する為、取付け出来ません。
※クランクケースのオリフィス部を必ず加工する必要があります。加工方法は説明書に記載しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする