サイレントボンバーマフラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35518384 品番04-02-274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

性能と静粛性を兼備えた「サイレントボンバー」。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途「コンパクトLCD A/Fメーター」を購入することで、空燃比を計測することが出来ます。ノーマル、Sステージ156cc装着車両、FIコントローラー装着車両にお薦めです。

仕様
JMCA認定
一般公道用部品
付属品ウエイトローラー 12g×6個 適合車種アドレスV125(CF46A-100001〜) 音量(dB)近接86
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※フレームNo.によりマフラーが異なります。
Φ90 アルミ/ステンレス ◎JMCA認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする