性能と静粛性を兼備えた「サイレントボンバー」。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。
エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途「コンパクトLCD A/Fメーター」を購入することで、空燃比を計測することが出来ます。ノーマル、Sステージ156cc装着車両、FIコントローラー装着車両にお薦めです。
FIコントローラー(インジェクションサブコントローラー)と同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比がデジタル表示され、セッティングの目安として使用出来ます。
取付けボスにはブラインドプラグが装着されている為、コンパクトLCD A/Fメーターを取付けなくてもマフラーとしてそのまま使用出来ます。