TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の 外装系
TAKEGAWA(武川)の バイク用ミラー
TAKEGAWA(武川)の バックミラー
ミニミラー
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
右
仕様
正ネジ右ミラー
注文コード
35518664
品番
06-01-115
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
右
ねじ寸法(mm)
M8
仕様
正ネジ右ミラー
ねじピッチ(mm)
1.25
取付寸法(mm)
幅165×高さ155
ミラー寸法(mm)
幅110×高さ73
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。