MDE354 エンジンチェーンソー マキタ 35519093

エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35519093 品番MDE354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

丸太切りも余裕でこなハイパワー

排気量(mL)34.7 長さ(mm)(ガイドバー)400 燃料タンク容量(L)0.48 質量(kg)4.7(チェーン刃・ガイドバー除く) 付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、トルクスレンチ、(-)ドライバー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×248×279 スパークプラグNGK-BPMR7A 気化器形式ダイヤフラム式 点火方式電子点火 燃料混合比25(ガソリン):1(2ストリーク専用オイル) 給油方式自動 チェーン形式91VG-56E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする