マキタ
マキタの チェーンソー
マキタの チェーンソー本体
マキタの エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35519102
品番
MDE430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸太切りも余裕でこなハイパワー
排気量(mL)
42.4
長さ(mm)
(ガイドバー)400
燃料タンク容量(L)
0.48
質量(kg)
4.7(チェーン刃・ガイドバー除く)
付属品
ボックスレンチ、チェーンカバー、トルクスレンチ、(-)ドライバー
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
416×248×279
スパークプラグ
NGK-BPMR7A
気化器形式
ダイヤフラム式
点火方式
電子点火
燃料混合比
25(ガソリン):1(2ストリーク専用オイル)
給油方式
自動
チェーン形式
91VG-56E