中間サイドターンシグナルランプ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35519854 品番 BMSTL242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。
トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。

定格電圧(V)24 定格電力(W)25 種別バス用 タイプ 用途トラック・バス産業車両用 光源白熱球
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35519854
2023-08-28
用途:
照明
卸売・小売業

小糸製作所だけあり、どこにも問題ありませんでした。トラックショップより安いのでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
35519836
2023-04-26
用途:
トレーラーのサイドウインカー
自動車・二輪車・自転車関連業

電球入り。カプラーも用意されていて直ぐに交換出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
35519854
2023-04-13
用途:
架装
株式会社Ryo transport 様 (運輸・通信業)

レンズ同士が重なり合って1つの箱に入ってたのが気になった。その他は満足です

対象商品:
35519836
2022-01-20
用途:
トレーラのメンテナンス
株式会社ハイブリッジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

破損したため購入。取付け品と同一で非常に助かります。

対象商品:
35519836
2021-03-09
用途:
中古で購入した車両に

買った中古のトラックの物が割れていたので交換しました。
配線も+-の2本だけなので、簡単なテスターが有れば配線の間違いは無いかと
思います。
取付穴も純正と同じサイズなのでボルトオンで取り付け出来ました。

対象商品:
35519836
2020-10-09
用途:
トラックに取り付け
運輸・通信業

純正品と同じものなので間違いなく取り付けできました。

対象商品:
35519836
2019-07-23
用途:
タンクローリーのウィンカー
有限会社三重油送 様 (運輸・通信業)

弊社はタンクローリーで危険物を運ぶ会社ですが、タンクローリーのウィンカーの球切れが良く発生する。旧い車両だと電球のソケット部分が腐食し電球が交換できない為、この製品を購入しAssyで交換して重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35519836
2020-01-18
用途:
交換取り付け

とくに普通でした。
純正より安く買えた事は良い点かな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする