超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35520116 品番 4HM12
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。

材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径(Φmm)12 刃長(mm)30 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 刃径公差(mm)0〜-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(〜50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

TiAlNコート超硬スクエア4枚刃エンドミル切削条件

被削材 軟鋼 炭素鋼 鋳鉄 合金鋼 工具鋼 焼入れ鋼 プリハードン鋼 焼入れ鋼 ステンレス鋼
プリハードン鋼
焼入れ鋼 チタン合金
硬度 - 〜HRc30 HRc30〜HRc38 HRc38〜HRc45 HRc45〜HRc55
強度 〜750N/mm2 - - - -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
2 20700 990 18600 820 18600 740 15600 620 10300 410
3 13780 1170 12415 1040 12420 975 10340 810 6890 540
4 10400 1235 9295 1105 9300 1040 7800 880 5200 585
5 8260 1235 7475 1140 7480 1040 6240 880 4160 585
6 6890 1235 6175 1105 6180 975 5200 810 3450 540
8 5200 1170 4680 1040 4680 910 3900 750 2600 500
10 4160 1170 3705 1040 3710 910 3120 750 2080 500
12 3450 1170 3120 1040 3120 910 2600 750 1760 490
14 2930 1140 2665 1040 2670 910 2210 750 1500 505
16 2600 1170 2340 1040 2340 910 1950 750 1300 500
18 2280 1105 2080 1010 2080 910 1760 750 1170 505
20 2080 1010 1885 910 1890 845 1560 680 1040 460
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35520116
2025-04-21
用途:
S S材の切削加工

精度や歯持ちも今のところメーカー品とも遜色ありません。
価格が安く何度もリピートしてます。

対象商品:
35520082
2024-06-26
用途:
ターニングセンターによるS25C及びSUSの溝入れ仕上加工。
有限会社相馬鉄工所 様

他社メーカーと比べても、面精度、工具寿命、共にいいと思う!

対象商品:
35520064
2024-01-19
用途:
卓上フライス盤で使用

今まで使っていたエンドミルの切れ味が落ちたので買いました。
刃径とシャンク径が同じなのが嬉しい。 最近減ってきている。

1人が参考にしています
対象商品:
35520091
2023-01-30
用途:
金属加工

エンドミルは一つが高価なので、慎重に選んでいます。モノタロウブランドは、価格も抑えられていて耐久性もあるため満足です。
重宝しています。
またリピート予定です。

2023-04-25
用途:
焼入れ部品の切削
製造業

非常によく、簡単に削れました。コスパよく満足しています。

対象商品:
35520082
2022-07-26
用途:
ベーク板の切削加工

やや消耗が早いが
何にしても値段が安いので気軽に使用しております。
私のお気に入りです。

対象商品:
35520091
2021-06-13
用途:
アルミ板加工

アルミ板(A5052)の加工にマキタのルーター(9000回転)で使用。綺麗に面が出ます。鉄やステンレスには使用していないのでそこは不明です。

対象商品:
35520064
2020-07-11
用途:
切削加工

切れ味、耐久性ともに良好
刃長が、3D→3.5D〜4D (刃径φ4で、15mm程度)ぐらいあってくれると、ありがたい

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする