PC小バサミ(握りハサミ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35520852 品番E-39
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。

全長(mm)100 刃長(mm)30 用途糸・布・テグス・フラワーアート用。 材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック 材質(刃)ハイカーボンステンレス
注意
※本体色は、黒と白とありますが、選べません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35520852
2016-03-17
用途:
ミシンかけ後の糸始末

写真で見る限り、先が尖っているので購入しましたが、実際届いたものは先が尖っていないため使い難い

MonotaROからの回答

工場に確認したところ
安全面を考慮して先端部を丸めたとの事でした。
ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。画像を変更するように致します。

対象商品:
35520852
2012-03-02
用途:
テーピング作業時のテープカットに使用
有限会社都筑技研 様

テーピング修正もあるので、先がもう少し鋭くとがっていると使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする