C角朝日虎印

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35520974 品番 No.100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。

用途
庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
荒研ぎ、刃こぼれ修正用
粒度#240 寸法(mm)205×50×25 種別細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35520956
2022-07-01
用途:
鉈、斧の研ぎ
アイビーエス株式会社 様 (卸売・小売業)

試しのつもりで購入したのですが、研磨力に驚きました。
また購入しようと思います。

対象商品:
35520965
2021-10-16
用途:
研ぎ
研ぎや大須 様 (サービス業)

とある他社製品(#同じ)より硬いのでその点では使いやすい。半面、鋼の質によっては、受けが悪いので、現在併用しています。この二つコンビで使ってゆくことで、ずいぶん作業がしやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35520965
2019-06-27
用途:
刃物の荒砥
有限会社 別府葬祭 様 (サービス業)

良く研げます、荒砥120番を持ってると刃欠け直しの時に楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
35520965
2018-02-20
用途:
刃物の研磨。
砥ぎ 秋霜 様

刃物研ぎをしています。大きな欠けはグラインダーで直しますが、細かい欠けはこの砥石が最適です。 20~30回くらい研磨すれば欠けは治ります。

3人が参考にしています
対象商品:
35520974
2015-08-08
用途:
刃物の欠け修理時
包丁研ぎ 宮 様

金剛砥石では朝日虎が最高です、他の商品でわ満足にはいたりません、すぐ研ぎ減りせんべい状態になってしまいます、とても満足しています有難う御座います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする