ニップル回し

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521096 品番C-120
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合(ニップル)#10/12/13/14/15 材質 質量(g)50 外形寸法(mm)41Φ×10
注意
※アルミニップルには使用しないでください。

商品説明動画

C-120 ニップル回し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521096
2025-05-26
用途:
自転車のリム組み、振れとり
製造業

信頼のホーザン、昔からの定番です。ニップルから外すこと無く回せるので作業性バツグンです。

2025-08-04
用途:
自転車のスポーク調整

なかなか量販店にもなくて困っていたが、モノタロウさんにあり購入。いろんなサイズの調整ができて満足です。

対象商品:
35521096
2023-12-17
用途:
自転車修理作業
株式会社リースクル 様 (サービス業)

同じ機能でもっと安価な商品もありますが、使ってみると精度が高いのを実感します。

対象商品:
35521096
2022-10-26
用途:
車輪組

他のメーカーの物も使用しましたがホーザンの方が使いやすいです。14は良く有りますが13ニップル回しはあまり出回って無いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35521096
2020-10-09
用途:
自宅用に…
自動車・二輪車・自転車関連業

職場で使用中ですが、使い勝手が良いので自宅用に一つ購入。
さすが安心のホーザン製。
舐める事もなく使いやすいですね。
値段も手頃なので一つ工具箱に入れておいて損はないかと…
これで自前バイクの振れ取り作業が格段に早くなって満足。

対象商品:
35521096
2018-10-29
用途:
ホイールの振れ調整
有限会社旭屋 様 (サービス業)

各サイズごとに色分けしてあると更に使いやすくなると思います。

対象商品:
35521096
2017-05-15
用途:
ロード自転車のメンテナンス
サービス業

使い勝手は良いです、快適に使用しています。リムのゆれが有りましたが直せました。

対象商品:
35521096
2016-07-03
用途:
自転車の振れ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもしっかりして使いやすいてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする