S形ヘッドまわし

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521157 品番C-205
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。

全長(mm)265 質量(g)175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521157
2018-05-14
用途:
ビンテージロードバイクのメンテナンス
建設業・工事業

他に廉価版の工具がありましたが、信頼性の面からホーザンを選びました。期待した通り、安心して使用できます。

対象商品:
35521157
2018-02-16
用途:
自転車のメンテナンス

ママチャリの整備でBBをはずす時に少し曲がってしまいました。BBが固くしめられていたからですが、もう少し強度があると有り難いです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35521157
2017-02-16
用途:
折り畳み自転車の整備

折り畳み自転車のボトムブラケット(BB)を外すために購入しました。
シティーサイクルのカップアンドコーン式BBに使えるのは勿論のこと、
ネジ付きヘッドセットを外す事にも使えます。
左右フックの大きさが異なるのでロックリングに合わせ選べます。
鋳物にメッキと高級感は有りませんがBBメンテの必需品、
ハンガーワン回しと一緒に購入されると便利です。

対象商品:
35521157
2017-02-04
用途:
工具
タキ輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

BBの取り外しやロックリングの増し締めに
あると便利です。
強度もあるのでガンガン使える

対象商品:
35521157
2016-09-04
用途:
自転車のメンテナンス時
建設業・工事業

BBのメンテナンスに一回使用したが、問題なく使用できた。工具が平たいのでかさばらないのも良い。

対象商品:
35521157
2016-04-14
用途:
BB整備用

しっかりしていて安心して使用出来ました。

対象商品:
35521157
2014-10-01
用途:
シティ自転車のBBロックリングを緩めるのに使用

友達の自転車を整備するのにBBのグリスアップしようと思い、BBの分解しようとしました。
安くて小さいのを買って使ってたのですが、今回はロックリングが硬くて外れない。
いろいろとレビューを見て柄が長く力が入るコイツを購入したところ、あっさり外れました。
最初からコレを買っておけばよかった・・・。その後、前フォークの分解にも使えました。
安いのを買っても最終的にこれに行き着くと思います。これがベストな選択です。

対象商品:
35521157
2014-05-12
用途:
自転車レストア

とても使い易いと思います。いつもは有り合わせの工具を工夫して使っていたのですが、やっぱり専用工具は、使い易いですね。サイズも2種類ついていて、とても合理的です。自転車いじりたい人は絶対必要です。意外と自転車にこれの出番多いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする