スポーク切り

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521166 品番C-216
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スポークを切断するための工具です。
刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。
ステンレススポークにも対応しています。

適合(スポーク)♯12〜♯15 全長(mm)210 質量(g)280 刃幅(mm)8.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521166
2019-11-29
用途:
スポーク切断
サービス業

一度に切れる切断長は1cm程度しかなく、切断面も平らになるわけではない。握りのサイズも不足で、結構力がいる。ホームセンターで入手可能な普通の番線切り(これまで使用していた)の方がよっぽど重宝する。
ホーザンの専用品なので期待しすぎたかも。

対象商品:
35521166
2017-05-16
用途:
スポークの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

スポークの長さを調整する為に購入。持ち手も握りやすくミリ単位で正確に切れるので、いい商品だと思います。

対象商品:
35521166
2015-05-23
用途:
ハブの取り外し

刃が一部欠けたもう少し丈夫にお願いします。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
35521166
2012-11-29
用途:
小径車用のスポーク切り

MonotaROさんで同時購入したスポークを小径車用に短く切るのに使いました。さすがホーザン製間違いないですね。しっかり切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする