ワイヤーカッター

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521175 品番C-217
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。

全長(mm)200 質量(g)335 切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14

商品説明動画

C-217 ワイヤーカッター
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521175
2023-07-11
用途:
ワイヤー切断

このワイヤーカッターはとても切りやすいです。何年かしてから買い替えます。また数年後に購入します。

対象商品:
35521175
2023-01-12
用途:
ワイヤーの切断時
製造業

超強力。多少太めのでも切ってしまう。
圧着機能が無いのが玉に瑕だが、これだけ切れれば文句ないだろう。

対象商品:
35521175
2021-09-19
用途:
柵つくりに
自動車・二輪車・自転車関連業

4mmのワイヤーを切るのに購入。切れもよく、使いやすい、他の人にも紹介しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35521175
2022-03-01
用途:
コンテナのワイヤーシールの切断
横浜倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

ワイヤーシールは専用のカッターを使用しなければ切断できないので必要です。

対象商品:
35521175
2020-04-09
用途:
ブレーキワイヤーの切断
その他業種

ブレーキワイヤーを交換する予定で購入しましたが、その前に廃タイヤのビードを切断するために使用しました。粗大ごみは料金が発生するので寸法を小さくする必要が有りました。前回はペンチで切断しましたがなかなか切れませんでしたがこれで切断すると1回で切断できました。切れ味は問題ないのですが、噛みつくときに最大に広げると片手で持つことが出来ません。使い勝手は少し減点です。

3人が参考にしています
2018-06-25
用途:
ワイヤーの切断
建設業・工事業

思ったよりも細目のワイヤーも綺麗に切断できて
満足です

1人が参考にしています
対象商品:
35521175
2018-03-01
用途:
自転車のブレーキワイヤーの切断。
教育・研究機関

今まで、ニッパーなどでワイヤーを切断していましたが、やはり専用のワイヤーカッターは切り口も真っ直ぐで、ほつれもなく、とてもきれいに切断できました。

2人が参考にしています
対象商品:
35521175
2017-09-24
用途:
3oのステンレスワイヤーの切断
農・林・水産業

少し力がいるが良く切断出来ました。切断面もきれいで、ワイヤーがバラけることもありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする