インナーワイヤープライヤー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521306 品番C-356
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。
ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。

全長(mm)170 質量(g)235

商品説明動画

C-356 インナーワイヤープライヤー
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521306
2018-05-31
用途:
整備

他店より安くて良いです。安価なアジア製より、やはり本物が一番です。

対象商品:
35521306
2017-08-14
用途:
自転車のワイヤー調整

先に購入したBIKEHAND製プライヤーはワイヤーを銜える所の
板金曲げ加工に不具合が在りシフトワイヤーの引っ張り調整に
難が有りました。
今回比較を兼ねてHOZAN製プライヤー購入して見ました。
基本構造は何方も同じで板金材質の厚み/重量を測ると
HOZAN→4.47mm/230g、BIKEHAND→4.45mm/238gでした。
外観上の違いはハンドル部樹脂カバーがHOZANは黒、BIKEHANDは赤
程度で大変よく似ています。
肝心のワイヤーを銜える所の作りに注目するとHOZAN製は
板金曲げ加工が良く出来ていてシフトワイヤーを銜える
所の隙間が少なく(BIKEHANDは隙間が大きい)、従って
ワイヤーをしっかりと挟み、滑らずに引くことが出来ます。
一見同じに見えてもワイヤーを銜える能力に大きな差が有り
約二倍の価格差も納得、購入するならHOZANがお勧めです。
意外にもハンドルを握った感触はBIKEHANDの方が良く、樹脂カバー
が厚いせいで丸みを感じますが、HOZAN製は逆で樹脂が薄く
板金の角を感じて安価な印象です。
因みに何方も結束バンドの引っ張り作業は問題無く使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
35521306
2016-02-09
用途:
変速ワイヤー固定用

自転車変速機のワイヤー取り付け工具です。素人でもこれが有れば 楽にワイヤーを張れます。
ナイロンバンド・インシュロック帯などの締め付けにも使用できます。

対象商品:
35521306
2015-09-25
用途:
ベスパのワイヤー交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ベスパ乗りには必須の工具です。
値段が魅力で購入致しましたが、
ロック機能付きのほーが
使い勝手が良かったかもしれません。
でも、この工具があるのと無いのでは、
作業性が格段に違いますので、
大変満足しております。

対象商品:
35521306
2015-04-09
用途:
バイクのブレーキワイヤー調整に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

太いワイヤーには小加工が必要ですが価格も安いので文句無し
2輪整備士さんにお勧め!です。

1人が参考にしています
対象商品:
35521306
2015-03-19
用途:
自転車・ベスパのワイヤー交換

ベスパではリアのブレーキケーブルが太いので使えませんでした。
少し削る必要がありそうです。
その他のシフト・クラッチ・Fブレーキワイヤーは使えます。

対象商品:
35521306
2014-07-08
用途:
ロードバイクメンテナンス

シフトケーブルの交換に必要なため購入しました。
非常に使い勝手がよくケーブルの張替えが楽に行えました。なくてもできるそうですが私は断然あったほうがやりやすいと思うのでオススメします。

対象商品:
35521306
2014-08-15
用途:
ワイヤー交換

作業し易い。ただし頻繁に交換しない人は要らない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする