ホーザン
ホーザンの 自転車メンテナンスツール
ホーザンの クランク・ボトムブラケット関連工具
R・L一軸BBタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35521385
品番
C-405
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様
左右1組
全長(mm)
230
質量(g)
1900
寸法
BC1.37×24(JIS)
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※ご使用の際には、タップの左右をよく確認してください。
※ボトムブラケット部がチタン材のフレームには使用できません。
※タップ・ダイスを使用する際は、必ず切削油を注油して使用してください。