アダプターキット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521577 品番C-448-4
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。

付属品専用ケース付 セット内容各サイズ上下用2個 外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ) 適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
注意
※旧型C-438には取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521577
2023-01-12
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文は簡単にできます。商品もさほど待つこともなく送られてきますし、使用も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする