スターナットセッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521604 品番C-460
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。
センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。

内径(Φmm)
【C-460用ガイド部】
(スタンダードサイズ用)25.4
(オーバーサイズ用)28.6
質量(g)520 外形寸法(mm)35Φ×115 適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521604
2022-10-05
用途:
クロモリフォークへのスターファングルナットの打ち込み
教育・研究機関

拍子抜けするくらい簡単にナットを打ち込めました。ただ使用頻度の低い作業なので値段と見合うかは微妙です。

対象商品:
35521604
2022-06-13
用途:
スターナットの圧入用
マナシステムズ 様 (運輸・通信業)

滅多に使わない部類の工具で少々お値段は高い方ですが、一発で簡単に圧入可能です。
色々な物で試すより、この商品買った方が早いです。

対象商品:
35521604
2012-05-08
用途:
自転車整備

スターファングルナットを、フロント・フォークの金属コラムに打ち込む事しか出来ない専用工具です。しかし、この用途ではほぼ完璧と思います。パイプ状のガイド部とハンマーで打つ部分を組み合わせて、ネジにスターファングルナットを付けて、ハンマーでコラムに打ち込むのみです。スターファングルナットが15mm入った所で止まります。何の技術も工夫も要らないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする