チューブグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521744 品番C-715
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。
回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。
電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。
また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。

付属品C-711フラップホイール×2 質量(g)490 消費電力(W)50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265 回転数8000〜20000(無段階式) 定格使用時間15分 定格電源AC100V 50/60HZ
注意
※タイヤチューブの表面を研磨する以外に使用しないでください。
定格時間を超えての連続作業を行わないでください。
モーターが発熱し故障する恐れがあります。
タイヤチューブに強く押し付けて作業を行わないでください。
モーター軸に余分な負荷が掛かり、故障の原因となります。
フラップホイールのヤスリ面がなくなったときは速やかに交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする