ホーザン
ホーザンの 手研磨
ホーザンの ヤスリ
ホーザンの 組ヤスリ
ヤスリセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
35521972
品番
K-150
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
目詰まりしにくい特殊加工を施した、作業性の良いヤスリセット。
全長(mm)
185
ヤスリ部形状
上目58
付属品
グリップ、収納ケース
材質
(本体)SKS8、(グリップ)PVC
質量(g)
130